Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28642838
品番
XLGE1007CE1
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
エクステリアの演出に。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
外観に合わせて選べるカラーラインアップ。
仕様
照射方向可動型
長さ(mm)
109
質量(kg)
1
取付
ネジ込み方式
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
防雨型
本体
アルミダイカスト(プラチナメタリック)
回転方向
330°
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
灯具部:87
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
160
演色指数(Ra)
83
パネル
アクリル:透明
定格光束(Lm)
360
取付面位置
天井面・壁面取付専用
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
可動範囲(°)
上下:110
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません