スポットライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28642847 品番XLGE1010CE1
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エクステリアの演出に。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
外観に合わせて選べるカラーラインアップ。

仕様照射方向可動型 長さ(mm)109 質量(kg)1 取付ネジ込み方式 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ホワイト) 回転方向330° 色温度(K)2700 幅(Φmm)灯具部:87 エネルギー消費効率(Lm/W)72 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)160 演色指数(Ra)83 パネルアクリル:透明 定格光束(Lm)360 取付面位置天井面・壁面取付専用 電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 調光の可否不可 配光タイプ拡散 可動範囲(°)上下:110
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする