Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
リニューアルプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28642874
品番
FK80010
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ180
質量(kg)
0.4
種類
電池内蔵型非常用照明器具専用型
適合器具
NNFB90605C・NNFB91605C・NNFB93605C・NNFB93606C・NNFB93607C・NNFB93608C・NNFB91685C
埋込穴(Φmm)
150
枠
鋼板(クールホワイト3分つや有り仕上)
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※リニューアルプレートのみの販売です。