リニューアルプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28642890 品番 FK80011
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法(mm)Φ230 質量(kg)0.6 種類電池内蔵型非常用照明器具専用型 適合器具NNFB90605C・NNFB91605C・NNFB93605C・NNFB93606C・NNFB93607C・NNFB93608C・NNFB91685C 埋込穴(Φmm)200 鋼板(クールホワイト3分つや有り仕上) 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※リニューアルプレートのみの販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする