モールライト 灯具

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28642935 品番 NNY22105ZLE9
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
質量(kg)3.9 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)100V:26.6、200V:26.7、242V:26.6 構造防雨型 本体アルミ板(ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装) レンズアクリル樹脂 色温度(K)5000 周囲温度(℃)-20〜35 光束(Lm)3490 LED寿命(時間)60000 光色昼白色 演色指数(Ra)70 パネル耐熱アクリル(マット仕上) 電球の種類LED
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源線はΦ2、3.5mm2以下をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする