Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
モールライト 灯具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28642944
品番
NNY22106ZLE9
参考基準価格(税別)
¥217,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.9
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
100V:26.6、200V:26.7、242V:26.6
構造
防雨型
本体
アルミ板(ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装)
レンズ
アクリル樹脂
色温度(K)
3000
周囲温度(℃)
-20〜35
光束(Lm)
3040
LED寿命(時間)
60000
光色
電球色
演色指数(Ra)
85
パネル
耐熱アクリル(マット仕上)
電球の種類
LED
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源線はΦ2、3.5mm2以下をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません