荘快堂
荘快堂の 地下足袋/足袋靴/足袋
荘快 軽快地下たび 小馳10枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28642968
品番
MW-410
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
衝撃吸収中底・高屈曲貼付底
サイズ(cm)
26.5
色
紺
用途
農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
材質
金属(留具)
長さ(cm)
22(平均値)
材質(アッパー)
綿布
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約280(平均値)
機能
高屈曲、衝撃吸収
靴タイプ
足袋