Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
反射板付点灯ユニット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28642978
品番
NNFK33359CRK9
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
サイズ
□450
タイプ
スクエア
消費電力(W)
46.6
色温度(K)
2700〜5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.5
光束(Lm)
6550
光色
電球色〜昼白色
電球の種類
LED
反射板
鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※点灯ユニットのみの販売です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません