荘快堂
荘快堂の 地下足袋/足袋靴/足袋
荘快 軽快地下たび 小馳12枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28643038
品番
MW-412
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
衝撃吸収中底・高屈曲貼付底
用途
農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
材質
金属(留具)
色
黒
サイズ(cm)
25
長さ(cm)
25(平均値)
材質(アッパー)
綿布
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約285(平均値)
機能
高屈曲、衝撃吸収
靴タイプ
足袋