LEDユニット【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 光束(Lm)2920 注文コード28643039 品番FKYY26663J91S
参考基準価格(税別)¥47,480 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は光色・光束など12種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.5 消費電力(W)31 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)94.1 光束(Lm)2920 光色電球色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
注意
※LEDユニットのみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする