Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 天井用配線器具・電球ソケット
Panasonic(パナソニック)の セード
セード【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28643136
品番
LKGB15136K91S
参考基準価格(税別)
¥18,580
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
手作り品
材質
ABS樹脂、セード:強化和紙張り(ベージュ)
質量(kg)
0.7
構造
下面開放
反射板
付
注意
※セードのみの販売です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません