荘快 実用地下たび 大馳3枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28643153 品番 MW-503
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

つま先ゴム補強・耐水糊引加工・衝撃吸収中底・高屈曲厚手貼付底

サイズ(cm)26 用途農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など 材質金属(留具) 長さ(cm)12(平均値) 材質(アッパー)綿布 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約300(平均値) 機能耐水、衝撃吸収、屈曲性 靴タイプ足袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする