荘快堂
荘快堂の 地下足袋/足袋靴/足袋
荘快 実用地下たび 大馳3枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28643187
品番
MW-503
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
つま先ゴム補強・耐水糊引加工・衝撃吸収中底・高屈曲厚手貼付底
サイズ(cm)
28
色
黒
用途
農作業・造園・園芸作業・建築・建設作業など
材質
金属(留具)
長さ(cm)
12(平均値)
材質(アッパー)
綿布
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約300(平均値)
機能
耐水、衝撃吸収、屈曲性
靴タイプ
足袋