Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 天井用配線器具・電球ソケット
Panasonic(パナソニック)の セード
セード【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂、セード:強化和紙張り(ベージュ)
注文コード
28643188
品番
LKGB58036K91S
参考基準価格(税別)
¥18,160
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
手作り品
材質
ABS樹脂、セード:強化和紙張り(ベージュ)
質量(kg)
0.6
構造
下面開放
反射板
付
注意
※セードのみの販売です。