Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 天井用配線器具・電球ソケット
Panasonic(パナソニック)の セード
セード【受注生産品】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
乳白つや消し
材質
ガラス
注文コード
28643206
品番
LKGB81642Z91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,360
この商品は
色・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス
質量(kg)
0.9
色
乳白つや消し
構造
下面開放タイプ
取付け方法
ホルダーナット方式
注意
※セードのみの販売です。