Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 天井用配線器具・電球ソケット
Panasonic(パナソニック)の セード
セード【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
木製(桐)、セード:強化和紙張り(ダークブラウン仕上)
注文コード
28643319
品番
LKGB58030K91S
参考基準価格(税別)
¥13,090
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手作り品
材質
木製(桐)、セード:強化和紙張り(ダークブラウン仕上)
質量(kg)
0.7
構造
下面開放
反射板
付
注意
※セードのみの販売です。
※自然素材のため、木目、色味が多少異なります。