荘快堂
フットカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
28643345
品番
K-522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
丈長の履物のゴミ侵入防止に最適/視認性の高い蛍光色
用途
ゴミ侵入防止・視認性向上(丈長履物の履き口に装着)
色
オレンジ
材質
合成繊維
質量(g)
約15(片足)
長さ(cm)
19
適応胴囲(cm)
35~50