藍染手甲 昇龍

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28643354 品番 T-15
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

藍染綿布使用・龍柄裏地

用途作業服の袖止め・汗止め・手首保護など 材質綿布(藍染)・金属(留具) 藍色 サイズ 長さ(cm)11 足首周り(cm)16〜17.5 適合腕周(cm)20.5〜22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする