荘快堂
荘快堂の バス用品
荘快堂の バスタオル・フェイスタオル
藍染手甲 昇龍
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28643363
品番
T-15
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
藍染綿布使用・龍柄裏地
用途
作業服の袖止め・汗止め・手首保護など
材質
綿布(藍染)・金属(留具)
色
藍色
サイズ
大
質量(g)
約20弱(大片手)
長さ(cm)
11
足首周り(cm)
17〜18.5
適合腕周(cm)
21.5〜23.5