LEDユニット【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28643398 品番NNU200145T2S
参考基準価格(税別)¥11,630 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(kg)0.3 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 入力電流(A)0.195 光色昼白色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
注意
※LEDユニットのみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする