荘快堂
荘快堂の 靴関連用品
荘快堂の インソール
荘快堂の 衝撃吸収・クッション インソール
踏張魂(ふんばりソール)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
28643406
品番
IN-10
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
指股材によって爪先のブレを防止・踏ん張る力を向上 ムレ軽減凹凸加工・踵衝撃吸収材付
色
白
用途
インソール(ご使用の靴とインソールと交換するタイプ)
材質
シリコンゴム(指股材)・再生スポンジ・合成繊維
サイズ
LL(26.5cm〜27.0cm)
質量(g)
約40(片足)