ダウンライト LED本体【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 消費電力(W)4.7 注文コード28643529 品番LKGDC1104L91S
参考基準価格(税別)¥14,080 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は光色・消費電力など18種類から選べます 他の種類を見る
材質取付バネ:ステンレス鋼板 質量(kg)0.8 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 色温度(K)2700 光束(Lm)425 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト(ホワイトつや消し/ポリエステル粉体塗装) 電球の種類LED
注意
※LED本体のみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする