刈払機用笹刈刃

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード28643756 品番255×1.25×30枚刃 16窓付き ミガキ
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて扱いやすい

穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.25 用途笹刈・下刈・草刈用 刃数(p)30 仕上ミガキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28643738
2025-10-01
用途:
竹、草刈り

純正品だからしっかりしていたし、ピッタリ。非常にゆやかった。!

2025-04-17
用途:
草刈り
その他業種

目立てに専用器具が有れば楽に出来るが、グラインダーで目立てをする場合は研磨にコツがいる。

対象商品:
28643738
2024-04-23
用途:
笹刈
サービス業

バリバリ切れます。刃の目立ては使用毎オススメです。

対象商品:
28643756
2023-01-17
用途:
山林の柴・草刈り
その他業種

山林の藪を切り開いて道を付けるのに使用しました。
草、笹、直径40mmくらいの柴まで、スパスパ切ることができ、効率が上がります。
刃が摩耗し過ぎる前に細目に丸ヤスリで研磨することで、結果的に作業が早く進みますし、研磨しやすいです。
摩耗し過ぎた笹刈刃を修正するのは現場では難しいです。

伐った柴が笹刈刃の穴にはまり、巻き込んだ際に飛散防護カバーを破壊してしまいました。
山林で使う場合は「穴なし」がいいのかなと思いました。

キックバックがチップソーより激しいです。
他の人が絶対に近づかないよう注意が必要です。

チップソーより摩耗が早いので、地面すれすれで草を刈るような用途には向かないと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
28643738
2022-05-18
用途:
果樹園、墓地の草刈り
金融・保険業

新品はどれも良く刈れます、高刈りを中心に使用することが望ましいです、石が多い場所だと先の損傷が激しく丸坊主になってしまいます。只こちらはチップが飛ぶわけではないので、研いで使うことができるので、研ぎながら使用できる人には最適かも。

1人が参考にしています
対象商品:
28643738
2021-10-11
用途:
草刈り
その他業種

軽くて取り扱いが楽だと思い、穴あきの「草刈り刃」を使っていたのですが、今回「穴のない草刈り刃」を使ったら、あら不思議、いままでのような青草の引っかかりや目詰まりがなく、快適に草刈りができて楽々の作業になり感激しております。

2人が参考にしています
対象商品:
28643756
2021-10-15
用途:
草刈りに
その他業種

今まではチップソーでしたが笹刈刃に挑戦しようと思い購入しました。ネットで調べると目立てやアサリ割りなど奥が深そうで興味を持ちました。穴開き、穴なしと迷いましたが見た目だけで16窓を選択しました。
使うのが楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
28643747
2024-07-21
用途:
草刈り機作業時4
その他業種

よく切れますが、上手く研磨できないで笹が直ぐ切れなくなります。練習します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする