ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 刈払機
ツムラ(津村鋼業)の 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
刈払機用8枚巴刃
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28643765
品番
255×1.4×8枚刃 ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
255
刃数
8
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.4
用途
笹刈・下刈・草刈用
仕上
ブルー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28643765
255×1.4×8枚刃 ブルー
00725305
-
刈払機用丸鋸 ブルー
ツムラ(津村鋼業)
1枚
¥
889
税込
¥
978
注文コードが変更になりました