ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 刈払機
ツムラ(津村鋼業)の 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
刈払機用8枚巴刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28643774
品番
255×1.25×8枚刃 ミガキ
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.25
用途
笹刈・下刈・草刈用
刃数(p)
8
仕上
ミガキ
RoHS指令(10物質対応)
対応