Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
ダウンライト LED本体【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28644028
品番
LKSEBC5069K1S
参考基準価格(税別)
¥14,110
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
色温度(K)
3500
光束(Lm)
455
光色
温白色
明るさ
60形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し/ポリエステル粉体塗装)
電球の種類
LED
注意
※LED本体のみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。