シリンダー南京錠 吊長

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28644045 品番 #3300-20 吊長
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ロックキー式 材質真鍮 寸法(mm)20 真鍮色 寸法H(mm)51.3 寸法A(mm)3.8 寸法B(mm)26.8 寸法C(mm)9.2 鍵違い数23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする