ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
シリンダー南京錠 吊長
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28644054
品番
#3300-30 吊長
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ロック
キー式
材質
真鍮・鉄
寸法(mm)
30
色
真鍮色
寸法H(mm)
61
寸法A(mm)
4.8
寸法B(mm)
30.3
寸法C(mm)
14.4
鍵違い数
36