ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
シリンダー南京錠 吊長
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28644063
品番
#3300-40 吊長
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ロック
キー式
材質
真鍮・鉄
寸法(mm)
40
色
真鍮色
寸法H(mm)
108
寸法A(mm)
6.3
寸法B(mm)
69.2
寸法C(mm)
20.5
鍵違い数
46