LEDユニット 線付【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 消費電力(W)17.2 注文コード28644290 品番LKGB8180091S
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は光色・消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.5 消費電力(W)17.2 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 入力電流(A)0.18 光色昼白色 明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)93(高演色) 電球の種類LED
注意
※LEDユニットのみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする