21000697 エルヴェールペーパータオル エコスマート エリエール 28644307 21000697 エルヴェールペーパータオル エコスマート エリエール 28644307 21000697 エルヴェールペーパータオル エコスマート エリエール 28644307 21000697 エルヴェールペーパータオル エコスマート エリエール 28644307

エルヴェールペーパータオル エコスマート

(63件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚×35パック) 枚数7000 注文コード28644307 品番21000697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は枚数・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
シリーズエルヴェール 用途手拭き。拭き取り。 仕様ケース タイプ中判 枚数7000 シートサイズ(mm)230×210 包装プラパック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

ペーパータオルで拭き取る?感染症対策の取り組みに。
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
すべての作業後手洗い

エリエールの商品類はスーパー他で購入使用しましたがこのタイプが
一番合ってるのではと思います 今後も使用予定です

2026-03-29
用途:
手拭き、食器ふき
不動産業

いつも使ってますが、使い勝手が良く厚みがとくによいです

2026-04-07
用途:
手洗い時に
製造業

サイズが少し小さめですが手を拭くには十分なようです

対象商品:
86415115
2025-12-15
用途:
手洗い後のタオルとして
島子石油 様 (卸売・小売業)

以前使っていたものがなくなって代替えとして購入しました
以前の物に比べたら少し薄く感じましたが、特に問題なく素早く拭くことができました

1人が参考にしています
2025-11-29
用途:
手洗い時
医療・福祉・介護関連業

よそで使用したことがあるオリジナルよりも柔らかく使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
28644307
2025-05-29
用途:
手洗い後の拭き取り
不動産業

来客用の手洗い場においています。
以前、エリエールの無漂白のものを使用していましたが、今回変更してみました。
使用感は、エリエールのほうが吸水力があり、今回のエルヴェールですと、一回の手洗いで、2、3枚の消費は必要と感じています。

3人が参考にしています
2025-10-23
用途:
手洗い場に

柔らかくてとても使いやすい
値段もそこそこで、不満がありません。

1人が参考にしています
対象商品:
28644298
2024-07-22
用途:
トイレの手拭き

コロナ禍になってから、タオルから変更しました。
色々試してみましたが、こちらの商品が破れにくく使いやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする