Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDユニット 線付【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
昼白色
消費電力(W)
27
注文コード
28644317
品番
LKGB8181091S
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
27
定格電圧(V)
100
色温度(K)
5000
入力電流(A)
0.28
光色
昼白色
明るさ
40形直管蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)
93(高演色)
電球の種類
LED
注意
※LEDユニットのみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。