703513 エリエールペーパータオルスマートタイプ無漂白シングル エリエール 28644343 703513 エリエールペーパータオルスマートタイプ無漂白シングル エリエール 28644343 703513 エリエールペーパータオルスマートタイプ無漂白シングル エリエール 28644343 703513 エリエールペーパータオルスマートタイプ無漂白シングル エリエール 28644343

エリエールペーパータオルスマートタイプ無漂白シングル

(45件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚×30パック) 注文コード 28644343 品番 703513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

食材にも安心して使用できます。
水分の拡散性が高く、様々な用途にお使い頂けます。
無漂白パルプ使用しています。

サイズ中判 シートサイズ(mm)230×210 材質無漂白パルプ100% シリーズエリエール 枚数6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
事務所で使用

同じメーカーの真っ白タイプ使用中で、気分を変えて茶色にしてみた。ケースが白いので、茶色のほうが取りやすいことに気づいた。エコな感じもするし手触りもまぁまぁ。

対象商品:
28644343
2026-03-17
用途:
手洗いのあとの手拭き等
建設業・工事業

コロナ以降はずっとこちらで手拭きをしております。 安くてよいです。

2025-11-09
用途:
日常で・・・・・
農・林・水産業

リピーターです。とにかく無漂白でかなりしっかりしているのでやぶけにくいところが良いです!!

1人が参考にしています
対象商品:
28644334
2026-01-23
用途:
魚の調理などに
自動車・二輪車・自転車関連業

「無漂白で調理向き」と言うことで購入。
子供のため安心して使えます。

2025-11-20
用途:
食品に
株式会社 アネックス ラボ 様 (医療・福祉・介護関連業)

漂白されていないペーパーでキッチンなど食品を扱う時にはとても重宝してます。

対象商品:
28644334
2025-07-11
用途:
野菜を冷蔵庫に保管するのに使用
その他業種

野菜等を包んで使うと野菜が長持ちする、蛍光塗料が入ってないので食品に使える

1人が参考にしています
2025-04-22
用途:
主に手拭き
卸売・小売業

コスパがなかなかいいのとサイズ、吸収力が丁度いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
28644334
2025-03-22
用途:
手を洗った後の拭きとりに使っています。
有限会社Y.D.C 様 (建設業・工事業)

しっかりした厚みがあり破けないので
しっかり手を拭くことができる。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする