Brinno(ブリンノ) タイムラプスカメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28644378 品番TLC300
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

BCC300は新しいフルカスタマイズ可能なTLC300カメラとバンドルされています。システム言語を選択して、撮影スケジュールから画像設定まで、すべてのカメラ設定を調整できます。日差し強い環境でも簡単にカメラを設定でき、TLC300のクリスタルLCDパネルを通じて、ぎらつきがなく視野角を確認できます。
Brinnoの一新されたユーザーインターフェースを使用してより素早く設定でき、より簡単に撮影できます。使い始めるために必要なすべてがバンドルされたBCC300には、IPX4対候性ハウジング、ウォールマウント、2本のバンジーコードが付属しています。
誰でも簡単に使用できるタイムラプスカメラ
高画質画像
長時間のバッテリー動作
日光下でも可読のディスプレイ

セット内容タイムラプスカメラ TLC300×1、単三乾電池×4、レンズカバー、SD カード、クイックガイド 形状小型 質量(g)140(バッテリー含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×51×107 レンズ光学:CSレンズ(相互に交換可能) 機能スケジュール設定:毎日と毎週 バッテリー(5分間隔での撮影) 100 日間 液晶パネル1.44” IPS LCD 解像度1080P HDR 防塵防水性能IPX4 視野118° モードキャプチャー:タイムラプス 絞りf/2.0 使用場所屋内外 焦点距離19 mm(35mmと同等) 動作温度範囲(℃)0〜45 カメラ仕様夜間撮影、露出モード ストレージ128GB(SDカード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする