アズワン
アズワンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アズワンの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
アズワンの デプスゲージ
デジタルデプスゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28645129
品番
DPG150
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
任意の位置で0設定ができます。
測定範囲(mm)
150
最小表示(mm)
0.01
ベース寸法(mm)
100
器差(mm)
±0.03
全長(mm)
230
質量(g)
420
電源
LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
アズワン品番
4-574-01