アズワン
アズワンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アズワンの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
アズワンの ノギス
デジタルノギス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28645174
品番
BDC300
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥20,147
販売価格(税別)
¥
18,315
バスケットに入れる
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
測定範囲(mm)
300
材質
ステンレス
全長(mm)
400
質量(g)
750
電源
LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.04
アズワン品番
4-484-04