アズワン
アズワンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アズワンの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
アズワンの ノギス
M型標準ノギス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
100
注文コード
28645199
品番
MAC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
測定範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
100
最小表示(mm)
0.05
材質
ステンレス
全長(mm)
150
質量(g)
195
アズワン品番
4-485-01