アズワン
アズワンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アズワンの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
アズワンの ノギス
M型標準ノギス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28645217
品番
MAC200
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥6,632
販売価格(税別)
¥
6,029
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
200
最小表示(mm)
0.05
材質
ステンレス
全長(mm)
286
質量(g)
426
ジョウ長(mm)
(内側)19.5、(外側)50
アズワン品番
4-485-03