アズワン
アズワンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アズワンの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
アズワンの ノギス
M型標準ノギス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28645226
品番
MAC300
参考基準価格(税別)
¥11,760
販売価格(税込)
¥12,806
販売価格(税別)
¥
11,642
バスケットに入れる
測定範囲(mm)
300
最小表示(mm)
0.05
材質
ステンレス
全長(mm)
400
質量(g)
748
ジョウ長(mm)
(内側)21.5、(外側)60
アズワン品番
4-485-04