アズワン
アズワンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アズワンの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
アズワンの ハイトゲージ
ハンドル付きデジタルハイトゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28645244
品番
DHG600
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥135,036
販売価格(税別)
¥
122,760
バスケットに入れる
任意の位置で0設定ができます。ハンドル付で微動送りが可能です。
測定範囲(mm)
0〜600
最小表示(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
質量(kg)
10
電源
LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
全高(mm)
800
表示形式
デジタル
アズワン品番
4-576-02
商品タイプ
本体