※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- ステンレス製フィルターハウジング アズワン 28645269 - ステンレス製フィルターハウジング アズワン 28645269

ステンレス製フィルターハウジング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28645269 品番 -
参考基準価格(税別)¥101,600 販売価格(税込) ¥110,660
販売価格(税別)
100,600

クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。

接続口径PT3/4 材質本体/SUS316、Oリング/EPDM 全長(mm)656 直径(Φmm)89 耐圧(MPa)0.7MPa アズワン品番3-8608-02 カートリッジ500mm×1
注意
※ネジプラグは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする