アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの フィルターハウジング
フィルターハウジング(ダブルOリング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28645296
品番
AS10”PT3/4
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
目詰まり状態を外から確認できます。
接続口径
NPT3/4
材質
キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS
耐圧(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
50
アズワン品番
3-8937-01
適合フィルター
250mm