アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28645384
品番
SWB5410-250-1
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
ろ過精度(μm)
1
全長(mm)
250
アズワン品番
3-8874-01
材質
フィルター/綿、コア/SUS304
外径×内径(Φmm)
61×28
最高使用温度(℃)
120
推奨交換差圧(MPa)
0.1