アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28645716 品番 SWP5P10-750-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810

異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。

ろ過精度(μm)50 材質フィルター・コア/PP 全長(mm)750 外径×内径(Φmm)61×28 最高使用温度(℃)80 アズワン品番3-8879-07 推奨交換差圧(MPa)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする