アズワン
フィルターバッグ(PP製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ろ過精度(μm)
10
0.5
1
5
10
25
50
100
アズワン品番
3-8939-04
3-8939-01
3-8939-02
3-8939-03
3-8939-04
3-8939-05
3-8939-06
3-8939-07
3-8940-01
3-8940-02
3-8940-03
3-8940-04
3-8940-05
3-8940-06
3-8940-07
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28645777
品番
420-10
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
ろ過精度(μm)
10
寸法(mm)
Φ178×420
アズワン品番
3-8939-04
材質
ろ材・リング/PP
最高使用温度(℃)
70
推奨交換差圧(MPa)
0.1