アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ろ過精度(μm)
75
注文コード
28645944
品番
PBI5P10O63-750-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
ろ過精度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
ろ過精度(μm)
75
材質
PP
全長(mm)
750
外径×内径(Φmm)
63×28
最高使用温度(℃)
60
アズワン品番
3-8943-07
最大許容差圧(MPa)
0.1(60℃)