アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
アズツールメルトブローカートリッジフィルター(PP製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28645953
品番
PBI5P10O63-750-100
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
ろ過精度(μm)
100
材質
PP
全長(mm)
750
外径×内径(Φmm)
63×28
最高使用温度(℃)
60
アズワン品番
3-8943-08
最大許容差圧(MPa)
0.1(60℃)