アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28646014
品番
GDT02P10250E0-250-3
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
溶出が少ないです。
ろ過精度(μm)
3
全長(mm)
250
アズワン品番
3-9296-04
材質
本体/PP、ガスケット/EPDM
外径×内径(Φmm)
69×30
最高使用温度(℃)
80
最大許容差圧(MPa)
0.48(25℃)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000