アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28646048
品番
GDT02P10250E0-250-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
溶出が少ないです。
ろ過精度(μm)
20
全長(mm)
250
アズワン品番
3-9296-07
材質
本体/PP、ガスケット/EPDM
外径×内径(Φmm)
69×30
最高使用温度(℃)
80
最大許容差圧(MPa)
0.48(25℃)