アズワン
アズワンの 純水製造・純水関連
アズワンの 純水フィルター/カートリッジ
アズワンの プレフィルター(鉄錆等除去)
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28646109
品番
GDT02P10250E0-500-5
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,679
販売価格(税別)
¥
7,890
バスケットに入れる
溶出が少ないです。
ろ過精度(μm)
5
全長(mm)
500
アズワン品番
3-9297-05
材質
本体/PP、ガスケット/EPDM
外径×内径(Φmm)
69×30
最高使用温度(℃)
80
最大許容差圧(MPa)
0.48(25℃)